Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0122.5121X25 Állítható fogantyú Modern Design M12 Külső 0.99 4.96 | AC8RGG 3DDJ7

KIPP K0122.5121X25 Állítható fogantyú Modern Design M12 Külső 0.99 4.96

Raktáron
Tétel: AC8RGG Típus: K0122.5121X25Kereszthivatkozás: 3DDJ7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€39.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete szatén
befejezFekete szatén
Magasság3.86 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
Anyagcink
Teljes hossz4.96 "
Csavar hossza0.99 "
Stílusmodern design
MenetméretM12
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3555
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7907006000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0122.4121X20 állítható fogantyú Modern kialakítás M12 Külső 0.78 4.29 | AC8RFB 3DDF6 K0122.4121X203.27 "4.29 "0.78 "Külső szál€33.19
KIPP K0122.4121X25 állítható fogantyú Modern kialakítás M12 Külső 0.99 4.29 | AC8RFC 3DDF7 K0122.4121X253.46 "4.29 "0.99 "Külső szál€32.78
KIPP K0122.4121X30 állítható fogantyú Modern kialakítás M12 Külső 1.18 4.29 | AC8RFD 3DDF8 K0122.4121X303.66 "4.29 "1.18 "Külső szál€33.19
KIPP K0122.4121X35 Állítható fogantyú Modern kialakítás M12 Külső 1.38 4.29 | AC8RFE 3DDF9 K0122.4121X353.86 "4.29 "1.38 "Külső szál€33.86
KIPP K0122.4121X40 Állítható fogantyú Modern Design M12 Külső 1.57 4.29 | AC8RFF 3DDG1 K0122.4121X404.06 "4.29 "1.57 "Külső szál€36.80
KIPP K0122.4121X45 állítható fogantyú Modern kialakítás M12 Külső 1.77 4.29 | AC8RFG 3DDG2 K0122.4121X454.25 "4.29 "1.77 "Külső szál€33.96
KIPP K0122.4121X50 Állítható fogantyú Modern kialakítás M12 Külső 1.99 4.29 | AC8RFH 3DDG3 K0122.4121X504.45 "4.29 "1.99 "Külső szál€34.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0122.5121X25 Állítható fogantyú Modern Design M12 Külső 0.99 4.96
€39.80 /Mértékegység