Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0122.3A31X40 Állítható fogantyú Modern kivitel 5/16-18 Külső 1.57 3.58 | AC8REA 3DDC9

KIPP K0122.3A31X40 Állítható fogantyú Modern kivitel 5/16-18 Külső 1.57 3.58

Raktáron
Cikkszám: AC8REA Típus: K0122.3A31X40Kereszthivatkozás: 3DDC9
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
€30.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete szatén
befejezFekete szatén
Magasság3.72 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
Anyagcink
Teljes hossz3.58 "
Csavar hossza1.57 "
Stílusmodern design
Menetméret5 / 16-18
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7907006000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszaÁr
KIPP K0122.2A31X15 Állítható fogantyú Modern kivitel 5/16-18 Külső 0.59 2.93 | AC8RCB 3DCW9 K0122.2A31X152.26 "2.93 "0.59 "€25.62
KIPP K0122.2A31X20 Állítható fogantyú Modern kivitel 5/16-18 Külső 0.78 2.93 | AC8RCC 3DCX1 K0122.2A31X202.46 "2.93 "0.78 "€25.62
KIPP K0122.2A31X25 Állítható fogantyú Modern kivitel 5/16-18 Külső 0.99 2.93 | AC8RCD 3DCX2 K0122.2A31X252.66 "2.93 "0.99 "€25.62
KIPP K0122.2A31X30 Állítható fogantyú Modern kivitel 5/16-18 Külső 1.18 2.93 | AC8RCE 3DCX3 K0122.2A31X302.85 "2.93 "1.18 "€25.62
KIPP K0122.2A31X35 Állítható fogantyú Modern kivitel 5/16-18 Külső 1.38 2.93 | AC8RCF 3DCX4 K0122.2A31X353.05 "2.93 "1.38 "€26.83
KIPP K0122.2A31X40 Állítható fogantyú Modern kivitel 5/16-18 Külső 1.57 2.93 | AC8RCG 3DCX5 K0122.2A31X403.25 "2.93 "1.57 "€27.36
KIPP K0122.2A31X45 Állítható fogantyú Modern kivitel 5/16-18 Külső 1.77 2.93 | AC8RCH 3DCX6 K0122.2A31X453.45 "2.93 "1.77 "€27.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0122.3A31X40 Állítható fogantyú Modern kivitel 5/16-18 Külső 1.57 3.58
€30.18 /Mértékegység