Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0117.4121 Állítható fogantyú M12 belső rozsdamentes acél 4.29 2.64 Fekete | AC9GEZ 3GFV2

KIPP K0117.4121 Állítható fogantyú M12 belső rozsdamentes acél 4.29 2.64 fekete

Raktáron
Tétel: AC9GEZ Modell: K0117.4121Kereszthivatkozás: 3GFV2

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€62.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete szatén
befejezFekete szatén
Magasság2.64 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
Anyagcink
Teljes hossz4.29 "
StílusKlasszikus labda
MenetméretM12
típusBelső menet, rozsdamentes acél alkatrészek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód7907006000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0117.4121X25 Állítható fogantyú M12 Külső rozsdamentes acél 0.99 4.29 Fekete | AC8RAE 3DCR2 K0117.4121X253.62 "4.29 "0.99 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€66.31
KIPP K0117.4121X30 Állítható fogantyú M12 Külső rozsdamentes acél 1.18 4.29 Fekete | AC8RAG 3DCR4 K0117.4121X303.82 "4.29 "1.18 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€66.38
KIPP K0117.4121X40 Állítható fogantyú M12 Külső rozsdamentes acél 1.57 4.29 Fekete | AC8RAJ 3DCR6 K0117.4121X404.21 "4.29 "1.57 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€70.56
KIPP K0117.4121X50 Állítható fogantyú M12 Külső rozsdamentes acél 1.99 4.29 Fekete | AC8RAL 3DCR8 K0117.4121X504.61 "4.29 "1.99 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€70.56
KIPP K0117.4121X60 Állítható fogantyú M12 Külső rozsdamentes acél 2.36 4.29 5 Fekete | AC8RAN 3DCT1 K0117.4121X605"4.29 "2.36 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€70.56
KIPP K0117.5121 állítható fogantyú M12 belső rozsdamentes acél 4.96 3.11 fekete | AC9GFC 3GFV5 K0117.51213.11 "4.96 "-Belső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€77.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0117.4121 Állítható fogantyú M12 belső rozsdamentes acél 4.29 2.64 fekete
€62.46 /Mértékegység