Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0117.2A21X50 Állítható fogantyú 1/4-20 Külső rozsdamentes acél 1.99 2.93 Fekete | AC9GTE 3GHF1

KIPP K0117.2A21X50 állítható fogantyú 1/4-20 külső rozsdamentes acél 1.99 2.93 fekete

Raktáron
Tétel: AC9GTE Típus: K0117.2A21X50Kereszthivatkozás: 3GHF1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€48.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete szatén
befejezFekete szatén
Magasság3.76 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
Anyagcink
Teljes hossz2.93 "
Csavar hossza1.99 "
StílusKlasszikus labda
Menetméret1 / 4-20
típusKülső menet, rozsdamentes acél alkatrészek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7907006000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0117.1A21 állítható fogantyú 1/4-20 belső rozsdamentes acél 1.85 1.28 fekete | AC9GEN 3GFU1 K0117.1A211.28 "1.85 "-Belső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€34.26
KIPP K0117.2A21 állítható fogantyú 1/4-20 belső rozsdamentes acél 2.93 1.79 fekete | AC9GER 3GFU4 K0117.2A211.79 "2.93 "-Belső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€42.52
KIPP K0117.1A21X10 Állítható fogantyú 1/4-20 Külső rozsdamentes acél 0.39 1.85 Fekete | AC9GPK 3GGW9 K0117.1A21X101.67 "1.85 "0.39 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€36.17
KIPP K0117.1A21X15 Állítható fogantyú 1/4-20 Külső rozsdamentes acél 0.59 1.85 Fekete | AC9GPM 3GGX2 K0117.1A21X151.87 "1.85 "0.59 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€36.17
KIPP K0117.1A21X20 Állítható fogantyú 1/4-20 Külső rozsdamentes acél 0.78 1.85 Fekete | AC9GPP 3GGX4 K0117.1A21X202.07 "1.85 "0.78 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€36.17
KIPP K0117.1A21X25 Állítható fogantyú 1/4-20 Külső rozsdamentes acél 0.99 1.85 Fekete | AC9GPR 3GGX6 K0117.1A21X252.26 "1.85 "0.99 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€36.17
KIPP K0117.1A21X30 Állítható fogantyú 1/4-20 Külső rozsdamentes acél 1.18 1.85 Fekete | AC9GPU 3GGX8 K0117.1A21X302.46 "1.85 "1.18 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€36.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0117.2A21X50 állítható fogantyú 1/4-20 külső rozsdamentes acél 1.99 2.93 fekete
€48.06 /Mértékegység