Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0117.1A11X15 Állítható fogantyú 10-32 Külső rozsdamentes acél 0.59 1.85 Fekete | AC9GPD 3GGW3

KIPP K0117.1A11X15 állítható fogantyú 10-32 külső rozsdamentes acél 0.59 1.85 fekete

Raktáron
Tétel: AC9GPD Típus: K0117.1A11X15Kereszthivatkozás: 3GGW3

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete szatén
befejezFekete szatén
Magasság1.87 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
Anyagcink
Teljes hossz1.85 "
Csavar hossza0.59 "
StílusKlasszikus labda
Menetméret10-32
típusKülső menet, rozsdamentes acél alkatrészek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7907006000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModelltípusszínekbefejezMagasságGomb típusaAnyagCsavar hosszaStílusÁr
KIPP K0123.1A11X15 állítható fogantyú Modern kivitel 10-32 külső rozsdamentes acél 0.59 1.85 | AC8RJA 3DDR2 K0123.1A11X15Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészekFekete szaténFekete szatén1.81 "Állítható fogantyúcink0.59 "modern design€33.14
KIPP K0123.1A11X20 állítható fogantyú Modern kivitel 10-32 külső rozsdamentes acél 0.78 1.85 | AC8RJB 3DDR3 K0123.1A11X20Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészekFekete szaténFekete szatén2.01 "Állítható fogantyúcink0.78 "modern design€33.14
KIPP K0123.1A11X25 állítható fogantyú Modern kivitel 10-32 külső rozsdamentes acél 0.99 1.85 | AC8RJC 3DDR4 K0123.1A11X25Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészekFekete szaténFekete szatén2.2 "Állítható fogantyúcink0.99 "modern design€33.14
KIPP K0269.1A11 állítható fogantyú 10-32 belső 1.85 Modern kivitel Ng | AC8RNU 3DEJ4 K0269.1A11Belső szálFeketeMatte1.28 "modern designMűanyag-Novo Grip€13.82
KIPP K0270.1A11 állítható fogantyú 10-32 belső rozsdamentes acél 1.85 Modern kivitel Ng | AC8RPT 3DEL8 K0270.1A11Belső menet, rozsdamentes acélFeketeMatte1.28 "modern designMűanyag-Novo Grip€25.54
KIPP K0269.1A11X10 állítható fogantyú 10-32 külső 0.39 1.85 Modern kivitel Ng | AC8RRR 3DEU8 K0269.1A11X10Külső szálFeketeMatte1.57 "modern designMűanyag0.39 "Novo Grip€15.20
KIPP K0269.1A11X15 állítható fogantyú 10-32 külső 0.59 1.85 Modern kivitel Ng | AC8RRT 3DEU9 K0269.1A11X15Külső szálFeketeMatte1.77 "modern designMűanyag0.59 "Novo Grip€15.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0117.1A11X15 állítható fogantyú 10-32 külső rozsdamentes acél 0.59 1.85 fekete
€34.65 /Mértékegység