BALDOR MOTOR EBM3211T háromfázisú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, ODP, 182T váz | AJ6QXE

BALDOR MOTOR EBM3211T háromfázisú fékmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, ODP, 182T váz

Raktáron
Tétel: AJ6QXE Modell: EBM3211T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,036.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
erősítők8.5-8.4/4.2
BázisRG
Lebontási nyomaték37.4 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázNyisd ki
Keret182T
Teljes terhelési nyomaték8.87 LB-FT
HP3
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 16 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.43 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény3
Fázis3
Power Factor74
FelülvizsgálatB
RPM1765
Hőmérséklet Emelkedik29 ° C
típus3630M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.35
Hajó magassága (cm)32.55
Hajó hossza (cm)58.1
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 21.2 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1259L
    • Felhúzási nyomaték: 17.3 LB-FT
    • Induló áram: 32.3 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékteljesítményFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR BM3116 háromfázisú fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, ODP, 56 váz | AJ6NWC BM31161.1 erősítők3.7-3.4/1.711.8 LB-FT1370N1725€2,228.52
BALDOR MOTOR EBM2513T háromfázisú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz | AJ6QXA EBM2513T7.27 erősítők37.4-35.4/17.7171 LB-FT15386B1765€10,414.94
BALDOR MOTOR EBM3116T háromfázisú fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, ODP, 143T váz | AJ6QXB EBM3116T1.02 erősítők3.3-3/1.515.8 LB-FT1370B1765€2,597.45
BALDOR MOTOR EBM3154T Háromfázisú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, ODP, 145T váz | AJ6QXC EBM3154T----3 tel---€2,883.02
BALDOR MOTOR EBM3157T háromfázisú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, ODP, 145T váz | AJ6QXD EBM3157T----3 tel---€3,289.65
BALDOR MOTOR EBM3218T háromfázisú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, ODP, 184T váz | AJ6QXF EBM3218T3.2 erősítők13.6-12.8/6.452 LB-FT5381A1750€4,988.16
BALDOR MOTOR EBM3248T háromfázisú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, ODP, 184T váz | AJ6QXG EBM3248T3.2 erősítők13.6-12.8/6.452 LB-FT5381A1750€4,286.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3211T háromfázisú fékmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, ODP, 182T váz
€4,036.67 /Mértékegység