Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0116.2A31X40 Állítható fogantyú 5/16-18 Külső 1.57 2.93 Fekete | AC9GJG 3GGE6

KIPP K0116.2A31X40 Állítható fogantyú 5/16-18 Külső 1.57 2.93 Fekete

Raktáron
Tétel: AC9GJG Típus: K0116.2A31X40Kereszthivatkozás: 3GGE6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€30.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete szatén
befejezFekete szatén
Magasság3.37 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
Anyagcink
Teljes hossz2.93 "
Csavar hossza1.57 "
StílusKlasszikus labda
Menetméret5 / 16-18
típusKülső szálak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7907006000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0116.2A31 Állítható fogantyú 5/16-18 Belső 2.93 1.79 Fekete | AC9GDV 3GFR2 K0116.2A311.79 "2.93 "-Belső szálak€26.51
KIPP K0116.3A31 Állítható fogantyú 5/16-18 Belső 3.58 2.26 Fekete | AC9GDY 3GFR5 K0116.3A312.26 "3.58 "-Belső szálak€30.46
KIPP K0116.2A31X15 Állítható fogantyú 5/16-18 Külső 0.59 2.93 Fekete | AC9GJB 3GGE1 K0116.2A31X152.38 "2.93 "0.59 "Külső szálak€28.04
KIPP K0116.2A31X20 Állítható fogantyú 5/16-18 Külső 0.78 2.93 Fekete | AC9GJC 3GGE2 K0116.2A31X202.58 "2.93 "0.78 "Külső szálak€28.08
KIPP K0116.2A31X25 Állítható fogantyú 5/16-18 Külső 0.99 2.93 Fekete | AC9GJD 3GGE3 K0116.2A31X252.78 "2.93 "0.99 "Külső szálak€28.27
KIPP K0116.2A31X30 Állítható fogantyú 5/16-18 Külső 1.18 2.93 Fekete | AC9GJE 3GGE4 K0116.2A31X302.97 "2.93 "1.18 "Külső szálak€28.27
KIPP K0116.2A31X35 Állítható fogantyú 5/16-18 Külső 1.38 2.93 Fekete | AC9GJF 3GGE5 K0116.2A31X353.17 "2.93 "1.38 "Külső szálak€29.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0116.2A31X40 Állítható fogantyú 5/16-18 Külső 1.57 2.93 Fekete
€30.23 /Mértékegység