Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0005.15011A1X30 bütykös fogantyú belső menetek 3-1/8 hüvelyk x 21.5 mm | AF7DRH 20WX55

KIPP K0005.15011A1X30 bütykös fogantyú belső menetei 3-1/8 hüvelyk x 21.5 mm

Raktáron
Tétel: AF7DRH Típus: K0005.15011A1X30Kereszthivatkozás: 20WX55
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
€24.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBütykös fogantyú
befejezPorbevonatú
AnyagÖntött alumínium
Teljes hossz79.2mm
Csavar hossza1.187
Menetméret10-32
típusBelső szálak
Szélesség21.5mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0383
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3926902500

Termékváltozatok

TermékekModellBelső menetméretTeljes hosszCsavar hosszaMenetméretSzélességÁr
KIPP K0005.95011AD Bütykös fogantyú belső szálak 1-41 / 64 hüvelyk x 14.4 mm | AF7DMW 20WU72 K0005.95011AD6-3241.7mm-6-3214.4mm€23.04
KIPP K0005.95011AE Bütykös fogantyú belső szálak 1-41 / 64 hüvelyk x 14.4 mm | AF7DMX 20WU73 K0005.95011AE8-3241.7mm-8-3214.4mm€23.07
KIPP K0005.05011A0 Bütykös fogantyú belső menetei 2-5 / 16 hüvelyk x 18 mm | AF7DMY 20WU74 K0005.05011A010-2459mm-10-2418mm€23.85
KIPP K0005.05011A1 Bütykös fogantyú belső menetei 2-5 / 16 hüvelyk x 18 mm | AF7DMZ 20WU75 K0005.05011A110-3259mm-10-3218mm€23.89
KIPP K0005.05011AE Bütykös fogantyú belső menetei 2-5 / 16 hüvelyk x 18 mm | AF7DNA 20WU76 K0005.05011AE8-3259mm-8-3218mm€24.31
KIPP K0005.95111AD Bütykös fogantyú belső szálak 1-41 / 64 hüvelyk x 14.4 mm | AF7DNB 20WU77 K0005.95111AD6-3241.7mm-6-3214.4mm€34.50
KIPP K0005.95111AE bütyök fogantyú belső menetek 1-41/64 hüvelyk x 14.4 mm | AF7DNC 20WU78 K0005.95111AE8-3241.7mm-8-3214.4mm€34.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0005.15011A1X30 bütykös fogantyú belső menetei 3-1/8 hüvelyk x 21.5 mm
€24.27 /Mértékegység