A Kingston 128A-2-000 biztonsági szelepet úgy tervezték, hogy meghatározott nyomáson nyíljon, hogy megvédje a rendszereket és berendezéseket a feszültséghatárok túllépésétől. Olyan alkalmazásokban használják, mint az élelmiszer- és italgyártás, az adagoló és a folyamatvezérlő berendezések.
Jellemzők:
- Ez a pop biztonsági szelep elasztomer (Buna-N / szilícium / Viton) tömítéssel rendelkezik, amely nulla szivárgást biztosít, és ellenáll a 225 Fahrenheit-fok magas hőmérsékletnek és 1-300 psi nyomástartománynak.
- Rozsdamentes acél rugóval rendelkezik, amely erőt fejt ki az érzékelő elemre, és lezárja a szelepet, amikor a nyomás elérte a biztonságos szintet.
- Atmoszférikus szellőzővel van ellátva, amely segít a gőzök és a gáz/gőz elvezetésében, hogy csökkentse a belső nyomást és megelőzze a károsodást.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen szerelési tájolás szükséges a biztonsági szelep felszereléséhez?
V. A Kingston biztonsági szelepeket függőlegesen kell felszerelni, hogy a szeleptest önleeresztő legyen és a megfelelő beállított nyomást biztosítsák. A biztonsági szelep függőleges vagy függőleges helyzettől eltérő bármely helyzetbe történő felszerelése hátrányosan befolyásolhatja a teljesítményt, és károsíthatja a belső alkatrészeket.
K. Mi a különbség a nyílás és a bemenet mérete között?
V. A nyílás átmérője a szelep belső nyílása, és a szelep áramlási kapacitásának kiszámítására szolgál. A bemeneti méret viszont azon menetek mérete/típusa, amelyekhez a szelep rögzítve van. A Kingston biztonsági szelepek nem használnak metrikus rendszert, és NPT (National Pipe Thread) bemeneti méretűek.
K. Hogyan kell karbantartani a szelepet?
V. Végezzen szemrevételezést, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e eltömődve a lefolyók és vízelvezető csövek, nincs-e szennyeződés az ülés körül, valamint hogy nincsenek-e törött, sérült vagy hiányzó alkatrészek és tömítések.