KINGSTON VALVES 114-4-000 Pop biztonsági szelep, 1/2 hüvelykes méret, 25-275 Psi, standard tömegű Viton puha ülés | CE7ATV

KINGSTON VALVES 114-4-000 Pop biztonsági szelep, 1/2 hüvelykes méret, 25-275 Psi, standard tömegű Viton puha ülés

Tétel: CE7ATV Modell: 114-4-000
€221.88 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
AnyagSárgaréz
nyomás tartomány25-275 Psi
ÜlésPuha ülés
Méret1 / 2 "
Hőmérséklet tartomány-20 - 400 ° F

Termék részletek:

A Kingston Valves 114-4-000 pop biztonsági szelep megvédi az ellátórendszert a túlzott víznyomás ellen a kazánokban és a melegvíz-ellátó rendszerekben. Sárgaréz szerkezetű, Viton tömítéssel és pozitív ütközővel a buborékmentes tömítés érdekében. Ez a Kingston szelep karral rendelkezik a kézi teszteléshez.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • CRN
  • ASME/NB

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi ennek a szelepnek a bemeneti nyílása?

A. NPT.

K. Hogyan lehet elkerülni a hibákat a biztonsági szelep használata közben?

A. Tartsa tisztán a szelepet a szennyeződésektől és törmeléktől, csökkentve a szivárgás esélyét, és végül elkerülve a meghibásodást.

K. Hol van felszerelve ez a biztonsági szelep a vízellátó rendszerekben?

A. A Kingston szelep a vízellátó rendszer alsó oldalán van felszerelve.

Termékváltozatok

TermékekModellnyomás tartományMéretÁr
KINGSTON VALVES 114-2-000 Pop biztonsági szelep, 1/4 hüvelykes méret, 25-300 Psi, standard tömegű Viton puha ülés | CE7ATU 114-2-00025-300 Psi1 / 4 "€153.83
ajánlatkérés
KINGSTON VALVES 114-5-000 Pop biztonsági szelep, 3/4 hüvelykes méret, 25-250 Psi, standard tömegű Viton puha ülés | CE7ATW 114-5-00025-250 Psi3 / 4 "€221.78
ajánlatkérés
KINGSTON VALVES 114-6-000 Pop biztonsági szelep, 1 hüvelykes méret, 25-250 Psi, standard tömegű Viton puha ülés | CE7ATX 114-6-00025-250 Psi1"€263.30
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KINGSTON VALVES 114-4-000 Pop biztonsági szelep, 1/2 hüvelykes méret, 25-275 Psi, standard tömegű Viton puha ülés
€221.88 /Mértékegység