KIMBLE CHASE 14395-1000 Palackos tárolóedény kupakos üveggel - 1000 darabos csomag | AD10RTM 2TRE3

KIMBLE CHASE 14395-1000 palackos médiatároló kupakkal, üveggel 1000 – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2RTM Modell: 14395-1000Kereszthivatkozás: 3TRE5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€457.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMédiapalack
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaÜveg
Kapacitás1,000mL
Záró színKék
Záróanyagpolipropilén
Átmérő101mm
Érettségi tartomány100 - 900 ml
Érettségi alosztályok50ml
Magasság225mm
Szájszéles
Csavaros záródás méreteGL45
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.2325
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)53.85
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7017905000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellSzájtest anyagaKapacitásÁtmérőÉrettségi tartományÉrettségi alosztályokMagasságTételPkg. Menny.Ár
KIMBLE CHASE 14395-100 Palack hordozó tárolása 100 üveg kupakkal - 10 csomag | AD2RTJ 3TRD5 14395-100szélesÜveg100mL56mm20 - 80 ml10mL100mmMédiapalack10€250.97
KIMBLE CHASE 14395-250 Üveges adathordozók tárolása 250 kupakos üveggel - 10 darabos csomag | AD2RTK 3TRD8 14395-250szélesÜveg250mL70mm50 - 200 ml25ml138mmMédiapalack10€297.72
KIMBLE CHASE 14395-500 Üveges hordozó tároló üveg 500 kupakkal - 10 darabos csomag | AD2RTL 3TRE2 14395-500szélesÜveg500mL86mm100 - 400 ml50ml176mmMédiapalack10€340.19
KIMBLE CHASE 14395-2000 Palackos hordozótároló kupakkal ellátott üveggel 2000 - 4 csomag | AD2RTN 3TRE8 14395-2000szélesÜveg2,000mL136mmNem Meghatározott100ml262mmMédiapalack4€466.13
KIMBLE CHASE 14399-500 tároló/hordozós palack 500ml 176mm Magasság | AE9AYQ 6HAT7 14399-500keskenyKG33 boroszilikát üveg500mL86mm100 - 400 ml50ml176mmMédiapalack1€173.95
KIMBLE CHASE 14395-5000 adathordozó palack, I. típusú boroszilikát üveg, béleletlen | CJ2UMD 52NJ85 14395-5000-------Médiapalack1€340.62
ajánlatkérés
KIMBLE CHASE 14399-10000 adathordozó palack, I. típusú boroszilikát üveg, béleletlen, keskeny, kerek, mintavétel | CJ2UME 52NE55 14399-10000-------Médiapalack1€930.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIMBLE CHASE 14395-1000 palackos médiatároló kupakkal, üveggel 1000 – 10 db-os csomag
€457.09 /csomag