Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIMBLE CHASE 14395-2000 Palackos hordozótároló kupakkal ellátott üveggel 2000 - 4 csomag | AD2RTN 3TRE8

KIMBLE CHASE 14395-2000 palackos médiatároló kupakkal, üveggel 2000 – 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2RTN Modell: 14395-2000Kereszthivatkozás: 3TRE8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€466.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMédiapalack
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaÜveg
Kapacitás2,000mL
Záró színKék
Záróanyagpolipropilén
Átmérő136mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Érettségi alosztályok100ml
Magasság262mm
Szájszéles
Csavaros záródás méreteGL45
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.348
Hajó magassága (cm)29.85
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)29.85
HS-kód7017905000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellSzájtest anyagaKapacitásÁtmérőÉrettségi tartományÉrettségi alosztályokMagasságTételPkg. Menny.Ár
KIMBLE CHASE 14395-100 Palack hordozó tárolása 100 üveg kupakkal - 10 csomag | AD2RTJ 3TRD5 14395-100szélesÜveg100mL56mm20 - 80 ml10mL100mmMédiapalack10€250.97
KIMBLE CHASE 14395-250 Üveges adathordozók tárolása 250 kupakos üveggel - 10 darabos csomag | AD2RTK 3TRD8 14395-250szélesÜveg250mL70mm50 - 200 ml25ml138mmMédiapalack10€297.72
KIMBLE CHASE 14395-500 Üveges hordozó tároló üveg 500 kupakkal - 10 darabos csomag | AD2RTL 3TRE2 14395-500szélesÜveg500mL86mm100 - 400 ml50ml176mmMédiapalack10€340.19
KIMBLE CHASE 14395-1000 Palackos tárolóedény kupakos üveggel - 1000 darabos csomag | AD10RTM 2TRE3 14395-1000szélesÜveg1,000mL101mm100 - 900 ml50ml225mmMédiapalack10€457.09
KIMBLE CHASE 14399-500 tároló/hordozós palack 500ml 176mm Magasság | AE9AYQ 6HAT7 14399-500keskenyKG33 boroszilikát üveg500mL86mm100 - 400 ml50ml176mmMédiapalack1€173.95
KIMBLE CHASE 14395-5000 adathordozó palack, I. típusú boroszilikát üveg, béleletlen | CJ2UMD 52NJ85 14395-5000-------Médiapalack1€340.62
ajánlatkérés
KIMBLE CHASE 14399-10000 adathordozó palack, I. típusú boroszilikát üveg, béleletlen, keskeny, kerek, mintavétel | CJ2UME 52NE55 14399-10000-------Médiapalack1€930.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIMBLE CHASE 14395-2000 palackos médiatároló kupakkal, üveggel 2000 – 4 db-os csomag
€466.13 /csomag