KILLARK VWSQ3023 mechanikus reteszelő 4x 2w3p 30a | AF9JMW 2NVY8

KILLARK VWSQ3023 mechanikus reteszelő 4x 2w3p 30a

Raktáron
Cikkszám: AF9JMW Típus: VWSQ3023Kereszthivatkozás: 2NVY8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,444.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPin & Seve mechanikus reteszelés
erősítők30
HP15
Kerékagy1"
Pólusok száma3
Vezetékek száma2
Fázis1
típusNema 4X
Használja a2NVN4 (VP3385)
Feszültség600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.625
Hajó magassága (cm)17.46
Hajó hossza (cm)28.26
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8536509035

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPPólusok számaVezetékek számaFázistípusHasználja aÁr
KILLARK VSQ3023 mechanikus reteszelő 2w3p 30a | AF9JMR 2NVY4 ASZ30233015321Veszélyes hely2NVN4 (VP3385)€4,063.30
KILLARK VSQ3034 mechanikus reteszelő 3w4p 30a | AF9JMT 2NVY5 ASZ30343020433Veszélyes hely5HJ60 (VP3485)€3,805.79
KILLARK VSQ6023 mechanikus reteszelő 2w3p 60a | AF9JMU 2NVY6 ASZ60236030321Veszélyes hely2NVP7 (VP6385)€5,628.76
KILLARK VSQ6034 mechanikus reteszelő 3w4p 60a | AF9JMV 2NVY7 ASZ60346030433Veszélyes hely5HJ62 (VP6485)€5,419.49
KILLARK VWSQ3034 mechanikus reteszelő 4x 3w4p 30a | AF9JMX 2NVY9 VWSQ30343020433Nema 4X5HJ60 (VP3485)€3,528.32
KILLARK VWSQ6023 mechanikus reteszelő 4x 2w3p 60a | AF9JMY 2NVZ1 VWSQ60236030321Nema 4X2NVP7 (VP6385)€3,920.91
KILLARK VWSQ6034 mechanikus reteszelő 4x 3w4p 60a | AF9JMZ 2NVZ2 VWSQ60346030433Nema 4X5HJ62 (VP6485)€3,989.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK VWSQ3023 mechanikus reteszelő 4x 2w3p 30a
€3,444.92 /Mértékegység