KILLARK VSQ6023 mechanikus reteszelő 2w3p 60a | AF9JMU 2NVY6

KILLARK VSQ6023 mechanikus reteszelő 2w3p 60a

Raktáron
Tétel: AF9JMU Modell: VSQ6023Kereszthivatkozás: 2NVY6

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,195.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPin & Seve mechanikus reteszelés
erősítők60
HP30
Kerékagy1-1 / 2 "
Pólusok száma3
Vezetékek száma2
Fázis1
típusVeszélyes hely
Használja a2NVP7 (VP6385)
Feszültség600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)23.5
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)33.97
HS-kód8536509035

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPPólusok számaVezetékek számaFázistípusHasználja aÁr
KILLARK VSQ3023 mechanikus reteszelő 2w3p 30a | AF9JMR 2NVY4 ASZ30233015321Veszélyes hely2NVN4 (VP3385)€4,472.47
KILLARK VSQ3034 mechanikus reteszelő 3w4p 30a | AF9JMT 2NVY5 ASZ30343020433Veszélyes hely5HJ60 (VP3485)€4,046.69
KILLARK VSQ6034 mechanikus reteszelő 3w4p 60a | AF9JMV 2NVY7 ASZ60346030433Veszélyes hely5HJ62 (VP6485)€5,965.24
KILLARK VWSQ3023 mechanikus reteszelő 4x 2w3p 30a | AF9JMW 2NVY8 VWSQ30233015321Nema 4X2NVN4 (VP3385)€3,662.98
KILLARK VWSQ3034 mechanikus reteszelő 4x 3w4p 30a | AF9JMX 2NVY9 VWSQ30343020433Nema 4X5HJ60 (VP3485)€3,751.67
KILLARK VWSQ6023 mechanikus reteszelő 4x 2w3p 60a | AF9JMY 2NVZ1 VWSQ60236030321Nema 4X2NVP7 (VP6385)€4,169.10
KILLARK VWSQ6034 mechanikus reteszelő 4x 3w4p 60a | AF9JMZ 2NVZ2 VWSQ60346030433Nema 4X5HJ62 (VP6485)€4,242.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK VSQ6023 mechanikus reteszelő 2w3p 60a
€6,195.58 /Mértékegység