KILLARK VM3S150 nagynyomású nátrium lámpatest S55 | AC2ZDJ 2PDD6

KILLARK VM3S150 nagynyomású nátriumlámpa S55

Raktáron
Tétel: AC2ZDJ Modell: VM3S150Kereszthivatkozás: 2PDD6

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,069.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású nátrium világítótest
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40-149 F fok
Lámpatest típusaVeszélyes hely
Lámpatest teljesítménye150
Magasság5.375 "
Ház befejezéseCserez
Ház anyagaRézmentes alumínium
Lámpa megnevezéseS55
Lámpa tartozékNem
Lámpa mennyisége1
Lámpa típusaNagynyomású nátrium
Lámpa Watts150
Hossz13 9 / 16 "
Feszültség120-208-240 277-
Szélesség11.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.1325
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)37.08
HS-kód8539320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLámpatest teljesítményeMagasságLámpa megnevezéseLámpa WattsFelszerelésÁr
KILLARK VM1S070A2GLG Hps világítótest AC2ZDK és AC2ZDN | AF3ACZ 7A0X8 VM1S070A2GLG703.875 "S6270Lógos€1,198.55
KILLARK VM1S100A2GLG Hps világítótest AC2ZDK és AC2ZDN | AF3ADA 7A0X9 VM1S100A2GLG1003.875 "S54100Lógos€1,320.98
KILLARK VM3S150A2GLG Hps világítótest AC2ZDK és AC2ZDN | AF3ADC 7A0Y1 VM3S150A2GLG1505.375 "S55150Lógos€1,447.46
KILLARK VM1S070X2GLG Hps lámpatest AC2ZDK és AC2ZDZ | AF3AEH 7A174 VM1S070X2GLG703.875 "S6270Mennyezet€1,192.12
KILLARK VM1S100X2GLG Hps lámpatest AC2ZDK és AC2ZDZ | AF3AEJ 7A175 VM1S100X2GLG1003.875 "S54100Mennyezet€1,314.54
KILLARK VM3S150X2GLG Hps szerelvény AC2ZDK és AC2ZDZ | AF3AEL 7A189 VM3S150X2GLG1505.375 "S55150Mennyezet€1,441.01
KILLARK VM1S070B2GLG Hps lámpatest AC2ZDK-val és AC2ZDP-vel | AF3ATE 7AA14 VM1S070B2GLG703.875 "S6270Fal€1,284.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK VM3S150 nagynyomású nátriumlámpa S55
€1,069.13 /Mértékegység