KILLARK EZP250 fémhalogén világítótest M138 | AF9JPU 2PDC2

KILLARK EZP250 fémhalogén világítótest M138

Raktáron
Tétel: AF9JPU Modell: EZP250Kereszthivatkozás: 2PDC2

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,346.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFémhalogenid világítótest
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40-131 F fok
Lámpatest típusaVeszélyes hely
Lámpatest teljesítménye250
Magasság18 "
Ház befejezéseCserez
Ház anyagaRézmentes alumínium
Lámpa megnevezéseM138
Lámpa tartozékNem
Lámpa mennyisége1
Lámpa típusaFémhalogenid impulzus indítás
Lámpa Watts250
Hossz11.25 "
Javasolt lámpatétel4PL08
Feszültség120-208-240 277-
Szélesség11.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.46
Hajó magassága (cm)68.33
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód9405106020

Termékváltozatok

TermékekModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságLámpatest teljesítményeMagasságLámpa megnevezéseLámpa WattsFelszerelésJavasolt lámpatételÁr
KILLARK EZP150A2G fémhalogenid világítótest AF9JQA-val | AF3ACD 7A0V9 EZP150A2G-40-131 F fok15018 "M102150Lógos2F192€2,439.83
KILLARK EZP170A2G fémhalogenid világítótest AF9JQA-val | AF3ACE 7A0W0 EZP170A2G-40-131 F fok17518 "M137175Lógos1E686€3,187.60
KILLARK EZP250A2G fémhalogén lámpatest AF9JQA-val | AF3ACF 7A0W1 EZP250A2G-40-131 F fok25018 "M138250Lógos4PL07€3,709.96
KILLARK EZP150X2G fémhalogén lámpatest AF9JQB-vel | AF3ADK 7A0Y8 EZP150X2G-40-131 F fok15018 "M102150Mennyezet2F192€2,625.65
KILLARK EZP170X2G fémhalogén lámpatest AF9JQB-vel | AF3ADL 7A0Y9 EZP170X2G-40-131 F fok17518 "M137175Mennyezet1E686€3,373.42
KILLARK EZP250X2G fémhalogenid világítótest AF9JQB-vel | AF3ADM 7A0Z0 EZP250X2G-40-131 F fok25018 "M138250Mennyezet4PL07€3,895.76
KILLARK EZP150B2G fémhalogén lámpatest AF9JQC-vel | AF3AEU 7A201 EZP150B2G-40-131 F fok15018 "M102150Fal2F192€3,082.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK EZP250 fémhalogén világítótest M138
€3,346.16 /Mértékegység