KIDDE

Az 1917-ben alapított Kidde tűz- és füstjelzőket, valamint egyéb tűzbiztonsági termékeket gyárt kereskedelmi és ipari létesítményekben. A márka tűzvédelmi megoldásokat kínál szabadalmaztatott szoftver használatával, hogy megfeleljen a vonatkozó kódoknak és szabványoknak, és székhelye Mebane, Észak-Karolina, Egyesült Államok. KATT ide

Szűrő

Biztonság

Biztonság

Biztonság Szűrő

Kulcsvezérlés azonosításaTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kulcsdobozok

    A fröccsöntött fém vagy műanyag kulcsdobozok széles körben használatosak a rutinkarbantartó és takarító személyzet számára, hogy beléphessenek a kapukba. Nyomógombos vagy kombinációs zárral rendelkezik, és egyszerre legfeljebb 5 kulcsot tárolhat

  • Kulcsszekrények és pótcímkék

    Rendkívül tartós kulcskezelő szekrényeket tartalmaz, bütyökzárral / nyomógomb kombinált zárral, amely a kulcsok biztonságát szolgálja. Különböző magasságokban, szélességekben és mélységekben kapható

Biztonsági riasztások és figyelmeztetésekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Tűzjelző központok

    Az UL által felsorolt, 5 zónás tűzjelző központok a tűz, a hő és a füst észlelésére szolgálnak kis és közepes méretű épületekben. Nagy teherbírású acélszerkezettel, LED-kijelzővel, C forma távvezérlő relével és távoli LED-jelzőkkel

  • Tűzjelző rendszer alkatrészei

    Tartalmazza a falra, felületre vagy süllyesztett tűzjelző állomásokat fémszerkezettel, áramvonalas kialakítással, húzókarral és üvegtörést indító akcióval. Felületi dobozok a K-270, K-276, K-278 és K-279 sorozatú tűzjelző állomásokhoz is kaphatók

Záró rendszerekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Iratszekrény és bütykös zárak

    Masszív öntött testből álló, nagy teherbírású kulcs nélküli szekrényzárak tíz számjegyű, cserélhető nyomógomb kombinációval. A bütyök elfordítására szolgáló tengelykapcsoló-mechanizmussal és konzolokkal van felszerelve a könnyű felszerelés érdekében

A KIDDE-ről

A Kidde Fire Protection Products katalógusa füstriasztókat, szén-monoxid-riasztókat, tűzoltó készülékeket, menekülési létrákat, tűzjelző lehúzó állomásokat, bütykös zárakat és kapcsolódó tartozékokat, például relémodulokat és villogókat tartalmaz. Kidde füstjelzők vezetékes váltóáramú / akkumulátoros működtetésűek, és fotoelektromos vagy ionizációs módszert használnak a füst és a szén-monoxid kimutatására. Előre beállították, hogy 85 dB-es hangjelzést adnak, hogy figyelmeztessék az embereket tűz esetén. Piros LED-del is rendelkeznek a vizuális figyelmeztetés érdekében, és 40 és 100 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten is működhetnek. A márka menekülési létra biztonságos módot biztosítanak a biztonságos kijutásra tűz esetén. Egyszerűen használhatók és kompakt kialakításúak, így könnyen tárolhatók a szekrényben vagy az ágy alatt. Csúszásgátló szőnyegekkel is rendelkeznek a biztonságos ereszkedés érdekében, és 13 és 25 láb hosszúságban kaphatók.

Fontolható dolgok

Szállítás

Ezek a Kidde termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Szén-monoxid riasztók

Ezek a dugaszolható riasztók szén-monoxid gáz jelenlétét észlelik a létesítményben, ami véletlen pozicionálást okozhat. CREE LED éjszakai lámpával rendelkeznek, amely gyenge fényviszonyok mellett is megjeleníti az egységeket...Olvass tovább 

Badger Advantage sorozatú tűzoltó készülékek

Ezeket a tűzoltó készülékeket éghető anyagokhoz, gyúlékony folyadékokhoz és elektromos berendezésekhez használják. Közös szelepszárral és nyaktömítéssel rendelkeznek, hogy minimálisra csökkentsék a szervizalkatrészek használatát. Ezek közé tartozik a nagy teherbírású ...Olvass tovább 

Firex AC kombinált szén-monoxid és fotoelektromos füstjelző

Ez az AC-vezetékes riasztó egy egységben biztosít védelmet a veszélyes tűz és CO (szén-monoxid) ellen. Egyedülálló riasztórendszerrel rendelkezik, amely sípoló hangot és hangos figyelmeztetést ad ki, hogy hangosan bejelentse...Olvass tovább 

KIDDE versenyelőnyök

Vízszivárgás- és fagyérzékelők

Ezek az intelligens érzékelők ideálisak a potenciális vízkár vagy a befagyott csövek csökkentésére kereskedelmi és ipari környezetben azáltal, hogy figyelmeztetik a kezelőket a helyzet alakulásakor. Kicsi, kompakt kialakításúak, minimális helyet foglalnak el, és bárhol elhelyezhetők, például mosdókagyló, mosogatógép, WC, hűtőszekrény alá, csövek vagy vízmelegítők mellé, valamint szűk helyekre. 2 db AA elemmel működnek, és egyszerűen a QR-kód beolvasásával csatlakoztathatók a felhasználó wi-fi-kompatibilis eszközeihez, hogy azonnali értesítést küldhessenek, ha vízszivárgást vagy hőmérséklet-csökkenést észlel.

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a fotoelektromos füstérzékelők?

Ezek az érzékelők fényforrást (általában LED-et) és fényérzékelőt (általában fotodiódát) használnak a levegőben lévő füstrészecskék észlelésére. Ez arra készteti az érzékelőt, hogy jelet küldjön a füstérzékelőnek, és hangjelzést adjon, hogy figyelmeztesse az épületben tartózkodókat.

Mi az a csúcsszintű memória?

A csúcsszintű memória a CO-riasztásokban található funkció, amely lehetővé teszi a legmagasabb szintű szén-monoxid (CO) rögzítését észleléskor. Ez az információ hasznos lehet a segélyhívók számára a gyors intézkedés pontos értékének meghatározásához.

Hogyan előzhetem meg a szén-monoxid expozíciót?

  • Szereljen fel szén-monoxid-riasztót minden szinten és a hálóterületeken kívül.
  • A fűtési rendszert, a szellőzőnyílásokat és a kéményt évente ellenőriztesse szakképzett szerelővel.
  • Vizsgálja meg a szellőzőnyílásokat és a kéményeket, hogy nincsenek-e benne helytelen csatlakozások, látható rozsda és foltok.
  • Vásároljon olyan készülékeket, amelyeket egy országosan elismert vizsgálólaboratórium jóváhagyott a biztonság érdekében.
  • Az autókat vagy az üzemanyaggal működő berendezéseket tartsa nyílt helyen, hogy megakadályozza a szén-monoxid bejutását a létesítménybe a szellőzőnyílásokon és az ajtókon keresztül.

Hova telepítsem a szén-monoxid riasztót?

A szén-monoxid-riasztókat legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni az üzemanyag-égető berendezésektől (például gáztűzhely/tűzhely, gázruhaszárító vagy tüzelőanyag-tüzelésű fűtőtest), és ügyeljen arra, hogy semmi se takarja el vagy ne akadályozza az egységet. Tartsa távol a riasztókat holt légterektől vagy ablak vagy ajtó mellett.

Mi a Kidde tűzjelző lehúzó állomás funkciója?

A Kidde tűzjelző lehúzó állomásait kereskedelmi épületek falára szerelik fel, hogy kézi eszközt biztosítsanak a tűzjelző rendszer kioldására tűz vagy vészhelyzet esetén.

Exkluzív márka termékek