Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIDDE KN-COB-LP2 Szén-monoxid riasztó elektrokémiai PK6 | AG9HDD 20JK14

KIDDE KN-COB-LP2 Szén-monoxid riasztó elektrokémiai PK6

Raktáron
Tétel: AG9HDD Modell: KN-COB-LP2Kereszthivatkozás: 20JK14

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€357.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzén-monoxid riasztás
Hallható figyelmeztetés85dB @ 10 láb, Horn
Az akkumulátor biztonsági mentéseIgen
Mélység1.5 "
Kimutatási módszerelektrokémiai
Digitális kijelzésNem
Magasság2.75 "
Összekapcsolási képességNem
ZárócsapNem
Működési hőmérséklet.40 fok és 100 fok F között
Áramforrás(2) AA
Vizuális riasztásPiros LED
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)15.88
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hush Button: Igen
    • Teszt gomb: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellMélységDigitális kijelzésMagasságÁramforrásSzélességPkg. Menny.Ár
KIDDE 9C05-LP2 szén-monoxid-riasztás elektrokémiai | AA4EAM 12G545 9C05-LP21.5 "Nem2.75 "(2) AA4.5 "1€73.27
KIDDE KN-COPP-B-LPM szén-monoxid-riasztó elektrokémiai | AA4EAN 12G547 KN-COPP-B-LPM1.5 "Nem2.75 "(3) AA4.75 "1€88.51
KIDDE KN-COB-IC Szén-monoxid riasztó Elektrokémiai | AB4GDY 1XTH1 KN-COB-IC-Nem1.75 "120 V AC, 9 V-1€98.07
KIDDE KN-COP-IC Szén-monoxid riasztó Elektrokémiai | AB4GDZ 1XTH2 KN-COP-IC-Igen1.75 "120 V AC, 9 V-1€150.44
KIDDE 21007426 Szén-monoxid-riasztás Elektrokémiai | AD3EMK 3YNJ2 210074261.5 "Igen5.25 "120 V AC, NiMH5.25 "1€240.57
KIDDE KN-COB-B-LP Szén-monoxid-riasztás Elektrokémiai Aa | AD3EML 3YNJ3 KN-COB-B-LP1.5 "Nem5"(3) AA3"1€72.59
KIDDE KN-COPP-B-LS Szén-monoxid riasztó Elektrokémiai Aa | AD3EMM 3YNJ4 KN-COPP-B-LS1.5 "Igen5"(3) AA3"1€96.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIDDE KN-COB-LP2 Szén-monoxid riasztó elektrokémiai PK6
€357.94 /csomag