Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIDDE HD135F hőjelző termisztor piros LED | AG9HDC 20JK13

KIDDE HD135F hőségriasztó termisztor piros LED

Raktáron
Tétel: AG9HDC Típus: HD135FKereszthivatkozás: 20JK13
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
€71.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHő riasztás
Hallható figyelmeztetés85dB @ 10 láb, Horn
Az akkumulátor biztonsági mentéseIgen
Kimutatási módszerThermistor
Átmérő5"
Digitális kijelzésNem
Magasság2"
Összekapcsolási képességIgen
ZárócsapIgen
Működési hőmérséklet.-20 foktól 100 fokig F
Áramforrás120 V AC, 9 V
Vizuális riasztásPiros LED

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)15.88
Hajó hossza (cm)3.07
Hajószélesség (cm)18.42
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hush Button: Nem
    • Teszt gomb: Igen

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIDDE HD135F hőségriasztó termisztor piros LED
€71.41 /Mértékegység