KH INDUSTRIES RTBB3LW-WW-P12K visszahúzható kábeltekercs 50 láb fehér 125v | AF9PUY 30PL42

KH INDUSTRIES RTBB3LW-WW-P12K visszahúzható kábeltekercs 50 láb fehér 125v

Raktáron
Tétel: AF9PUY Modell: RTBB3LW-WW-P12KKereszthivatkozás: 30PL42

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,236.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehúzható zsinórtekercs
Kábel színefehér
Vezetékhossz50 láb.
Mélység12 "
Mérő / vezető12/3
FokozatKereskedelmi / ipari
Magasság13 53 / 64 "
tart50 láb 12/3-ból
Max. Amper20
NEC kábeljelölésSJOW
NEMA Plug konfigurációEgyik sem
NEMA foglalat konfigurálásaEgyik sem
Kimenetek száma0
Orsó színefehér
Orsó anyagaPorszórt acél
Csúszógyűrű értékelése600V / 30A
Temp. Hatótávolság-22 foktól 194 fokig F
Feszültség125
Watts2500
Szélesség7.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.45
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8479810000

Termék részletek:

    • Vezeték mellékelve (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellNEC kábeljelölésVezetékhosszMélységNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaFeszültségWattsÁr
KH INDUSTRIES RTFH4S-WW-B14K zsinórdob 50 láb 14/4 tehát sárga | AA2TFX 11A231 RTFH4S-WW-B14KSOOW50 láb.14.5 "Egyik semEgyik sem-6007200€1,485.12
KH INDUSTRIES RTFH3S-WW-B12K kábeltekercs 50 láb 12/3 olyan sárga | AA2TFY 11A232 RTFH3S-WW-B12KSOOW50 láb.14.5 "Egyik semEgyik sem-60012,000€1,497.33
KH INDUSTRIES RTBA3L-WW-B16K zsinórtekercs 50 láb 16/3 olyan sárga | AA6DXQ 13V190 RTBA3L-WW-B16KSOOW50 láb.12 "Egyik semEgyik sem-6006000€1,027.79
KH INDUSTRIES RTBA3L-WDD515-J14K kábeldob 50 láb 14/3 Sj sárga | AA6DXV 13V194 RTBA3L-WDD515-J14KSJOW50 láb.12 "5-15P5-15R41251875€1,031.40
KH INDUSTRIES RTBB3L-WGB520-J12F kábeltekercs 25 láb 12/3 Sj Sárga | AA6DXY 13V197 RTBB3L-WGB520-J12FSJOW25 láb.12 "5-20P5-20R21252500€1,276.33
KH INDUSTRIES RTBB3L-WGB520-J12K kábeltekercs 50 láb 12/3 Sj sárga | AA6DXZ 13V198 RTBB3L-WGB520-J12KSJOW50 láb.12 "5-20P5-20R21252500€1,249.17
KH INDUSTRIES RTBB3L-WDD520-J12F Zsinóros orsó 25 láb 12/3 Sj Sárga | AA6DYA 13V199 RTBB3L-WDD520-J12FSJOW25 láb.12 "5-20P5-20R41252500€1,283.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KH INDUSTRIES RTBB3LW-WW-P12K visszahúzható kábeltekercs 50 láb fehér 125v
€1,236.16 /Mértékegység