Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-56-0405 Keményfém lyukfűrész keményfém szemcse 3/4 In | AA4QAL 12Y449

MILWAUKEE 49-56-0405 Keményfém lyukfűrész keményfém szemcse 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA4QAL Modell: 49-56-0405Kereszthivatkozás: 12Y449
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
€36.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukfűrész
Arbor DesignNem számít
Arbor Hole1 / 2-20
ÉpítésVolfrám-karbid szemcse
Fúró méret1/4 átmérő x 3-1 / 2 "L
Max. Vágási mélység1-9 / 16 "
Pilot Drill13N970
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő x 4" L
Pitch stílusEgyenes Pitch
Látta Dia -t.3 / 4 "
Fogak hüvelykenként4
Menetméret1 / 2-20
FoganyagKeményfém szemcse
Használja az Arbort3TGR9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8207502055
Származási országTW

Termék részletek:

    • A 12Y449 a 29VU49 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleLátta Dia -t.Fogak hüvelykenkéntMenetméretHasználja az ArbortÁr
MILWAUKEE 49-56-0409 Keményfém lyukfűrész keményfém szemcseméretű 7/8 In | AA4QAM 12Y450 49-56-04091 / 2-207 / 8 "41 / 2-203TGR9€41.25
MILWAUKEE 49-56-0413 Keményfém lyukfűrész keményfém szemcsés 1 in | AA4QAN 12Y451 49-56-04131 / 2-201"41 / 2-203TGR9€38.15
MILWAUKEE 49-56-0417 Keményfém lyukfűrész keményfém szemcsés 1-1/8 In | AA4QAP 12Y452 49-56-04171 / 2-201.125 "41 / 2-203TGR9€38.32
MILWAUKEE 49-56-0422 Keményfém lyukfűrész keményfém szemcseméret 1-1/4 In | AA4QAQ 12Y453 49-56-04225 / 8-111.25 "45 / 8-183TGT4€39.24
MILWAUKEE 49-56-0426 Keményfém lyukfűrész keményfém szemcseméret 1-3/8 In | AA4QAR 12Y454 49-56-04265 / 8-111.375 "45 / 8-183TGT4€37.51
MILWAUKEE 49-56-0437 Keményfém lyukfűrész keményfém szemcsésség 1-3/4 In | AA4QAT 12Y455 49-56-04375 / 8-111.75 "45 / 8-183TGT4€41.04
MILWAUKEE 49-56-0444 Keményfém lyukfűrész keményfém szemcsés 2 bemenet | AA4QAU 12Y456 49-56-04445 / 8-112"25 / 8-183TGT4€43.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-56-0405 Keményfém lyukfűrész keményfém szemcse 3/4 hüvelyk
€36.65 /Mértékegység