Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KH INDUSTRIES PP4DD-520-B12F-520 Függesztett Drop Outlet Box 125v 2500w | AA4ZRC 13M206

KH INDUSTRIES PP4DD-520-B12F-520 Függesztett Drop Outlet doboz 125v 2500w

Raktáron
Tétel: AA4ZRC Modell: PP4DD-520-B12F-520Kereszthivatkozás: 13M206

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€560.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedál csepp kivezetõ doboz
színekSárga
Vezetékhossz25 láb.
Mérő / vezető12/3
Beltéri / kültériIgen
Kabát színeFekete
Max. Amper20
NEC kábeljelölésSOOW
NEMA Plug konfiguráció5-20P
NEMA foglalat konfigurálása5-20R
Kimenetek száma4
TöltöttségjelzőNem
Temp. Hatótávolság104 fok és 194 fok F között
Feszültség125
Watts2500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.51
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszMérő / vezetőMax. AmperNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaFeszültségWattsÁr
KH INDUSTRIES PP4DD-515-B12F-515 Függesztett Drop Outlet Box 125v 1875w | AA4ZRA 13M204 PP4DD-515-B12F-51525 láb.12/3155-15P5-15R1251875€546.01
KH INDUSTRIES PP4DD-515-B12K-515 Függesztett Drop Outlet Box 125v 1875w | AA4ZRB 13M205 PP4DD-515-B12K-51550 láb.12/3155-15P5-15R1251875€689.85
KH INDUSTRIES PP4DD-520-B12K-520 Függesztett Drop Outlet Box 125v 2500w | AA4ZRD 13M207 PP4DD-520-B12K-52050 láb.12/3205-20P5-20R1252500€759.24
KH INDUSTRIES PP7DD-520-B12F-L1420 Pendant Drop Outlet Box 125/250v 2500w | AA4ZRE 13M208 PP7DD-520-B12F-L142025 láb.12/420L1420P5-20R125/2502500€782.12
KH INDUSTRIES PP7DD-520-B12K-L1420 Pendant Drop Outlet Box 125/250v 2500w | AA4ZRF 13M209 PP7DD-520-B12K-L142050 láb.12/420L1420P5-20R125/2502500€950.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KH INDUSTRIES PP4DD-520-B12F-520 Függesztett Drop Outlet doboz 125v 2500w
€560.70 /Mértékegység