KH INDUSTRIES PP4DD-520-B12K-520 Függesztett Drop Outlet Box 125v 2500w | AA4ZRD 13M207

KH INDUSTRIES PP4DD-520-B12K-520 Függesztett Drop Outlet doboz 125v 2500w

Raktáron
Tétel: AA4ZRD Típus: PP4DD-520-B12K-520Kereszthivatkozás: 13M207

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€714.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedál csepp kivezetõ doboz
színekSárga
Vezetékhossz50 láb.
Mérő / vezető12/3
Beltéri / kültériIgen
Kabát színeFekete
Max. Amper20
NEC kábeljelölésSOOW
NEMA Plug konfiguráció5-20P
NEMA foglalat konfigurálása5-20R
Kimenetek száma4
TöltöttségjelzőNem
Temp. Hatótávolság104 fok és 194 fok F között
Feszültség125
Watts2500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.06
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)51.31
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszMérő / vezetőMax. AmperNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaFeszültségWattsÁr
KH INDUSTRIES PP4DD-515-B12F-515 Függesztett Drop Outlet Box 125v 1875w | AA4ZRA 13M204 PP4DD-515-B12F-51525 láb.12/3155-15P5-15R1251875€517.30
KH INDUSTRIES PP4DD-515-B12K-515 Függesztett Drop Outlet Box 125v 1875w | AA4ZRB 13M205 PP4DD-515-B12K-51550 láb.12/3155-15P5-15R1251875€644.40
KH INDUSTRIES PP4DD-520-B12F-520 Függesztett Drop Outlet Box 125v 2500w | AA4ZRC 13M206 PP4DD-520-B12F-52025 láb.12/3205-20P5-20R1252500€529.23
KH INDUSTRIES PP7DD-520-B12F-L1420 Pendant Drop Outlet Box 125/250v 2500w | AA4ZRE 13M208 PP7DD-520-B12F-L142025 láb.12/420L1420P5-20R125/2502500€748.74
KH INDUSTRIES PP7DD-520-B12K-L1420 Pendant Drop Outlet Box 125/250v 2500w | AA4ZRF 13M209 PP7DD-520-B12K-L142050 láb.12/420L1420P5-20R125/2502500€902.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KH INDUSTRIES PP4DD-520-B12K-520 Függesztett Drop Outlet doboz 125v 2500w
€714.38 /Mértékegység