KULCSTENGELY 40MM GKS-1045-1000 Kulcsos tengely, 40mm átmérő, 1000mm hosszúság, szénacél | AC4MUM 30F840

KEYSHAFT 40 mm GKS-1045-1000 kulcsos tengely, 40 mm átmérő, 1000 mm hosszú, szénacél

Raktáron
Tétel: AC4MUM Modell: 40MM GKS-1045-1000Kereszthivatkozás: 30F840

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€357.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos tengely
Átmérő40mm
Kulcsnyílás12 5 mm x mm
Hossz1000mm
Anyag1045 szénacél
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.86
Hajó magassága (cm)4.01
Hajó hossza (cm)100
Hajószélesség (cm)4.01
HS-kód8483105000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEYSHAFT 40 mm GKS-1045-1000 kulcsos tengely, 40 mm átmérő, 1000 mm hosszú, szénacél
€357.77 /Mértékegység