Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KULCSTENGELY 15MM GKS-1045-1500 Kulcsos tengely, 15mm átmérő, 1500mm hosszúság, szénacél | AC4MTN 30F818

KEYSHAFT 15 mm GKS-1045-1500 kulcsos tengely, 15 mm átmérő, 1500 mm hosszú, szénacél

Raktáron
Tétel: AC4MTN Modell: 15MM GKS-1045-1500Kereszthivatkozás: 30F818

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€215.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos tengely
Átmérő15mm
Kulcsnyílás5 3 mm x mm
Hossz1500mm
Anyag1045 szénacél
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.08
Hajó magassága (cm)1.5
Hajó hossza (cm)150
Hajószélesség (cm)1.5
HS-kód8483105000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEYSHAFT 15 mm GKS-1045-1500 kulcsos tengely, 15 mm átmérő, 1500 mm hosszú, szénacél
€215.08 /Mértékegység