Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KESON PGT181012V mérőszalag 5/8 hüvelyk x 12 láb narancs In / ft | AB6WUB 22N884

KESON PGT181012V Mérőszalag 5/8 hüvelyk x 12 láb narancssárga bemenet/láb

Raktáron
Tétel: AB6WUB Típus: PGT181012VKereszthivatkozás: 22N884

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőszalag
ÖvcsipeszIgen
Penge bevonatNejlon
Kés színSárga
Penge hossza12 láb.
Penge anyagAcél
A penge szélessége5 / 8 "
A tok színenarancs
Case MaterialABS műanyag
Típus típusZárva
Érettségi típusain./ft.
osztásokFt. 1/10, 1/100 felül és Ft./In., 1/8, 1/16 alul
Horog2 Szegecs
Zárás típusaToggle
Mérés típusaSAE
kiemelkedő7 ft.
Stud jelölésekNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9017800000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Visszatekerés típusa (automatikus)

Termékváltozatok

TermékekModellTételosztásokÖvcsipeszKés színHorogZárás típusaMérés típusaStud jelölésekÁr
KESON PG1016 mérőszalag 1 hüvelyk x 16 láb króm / fekete | AB6WRW 22N852 PG1016Mérőszalag1/10, 1/100 felül és alulIgenSárga3 szegecs, nagy teherbírású végCsúszikSAENem€22.03
KESON PG10M25 mérőszalag 1 hüvelyk x 25 Ft / 7.5 m Króm / fekete | AB6WRX 22N854 PG10M25MérőszalagMetrikus a tetején és 1/8 Ft./In. alulIgenSárga3 szegecs, nagy teherbírású végCsúszikSAE / metrikusNem€46.17
KESON PG181012 Mérőszalag 5/8 hüvelyk x 12 láb króm / fekete | AB6WRY 22N855 PG181012MérőszalagFt. 1/10, 1/100 felül és Ft./In., 1/8, 1/16 alulIgenSárga3 szegecs, nagy teherbírású végCsúszikSAENem€34.36
KESON PG181025 Mérőszalag 1 hüvelyk x 25 láb króm / fekete | AB6WRZ 22N856 PG181025MérőszalagFt. 1/10, 1/100 felül és Ft./In., 1/8, 1/16 alulIgenSárga3 szegecs, nagy teherbírású végCsúszikSAENem€47.06
KESON PG181025AL mérőszalag 1 hüvelyk x 25 láb króm / fekete | AB6WTA 22N857 PG181025ALMérőszalagFt. 1/10, 1/100 felül és Ft./In., 1/8, 1/16 alulIgenSárga3 SzegecsAutomatikusSAENem€54.17
KESON PG181033 mérőszalag 1 hüvelyk x 33 láb króm/fekete | AB6WTB 22N859 PG181033MérőszalagFt. 1/10, 1/100 felül és Ft./In., 1/8, 1/16 alulIgenSárga3 szegecs, nagy teherbírású végCsúszikSAENem€51.43
KESON PG1812 mérőszalag 5/8 hüvelyk x 12 láb króm / fekete | AB6WTC 22N860 PG1812Mérőszalag1/32 az első 12 "-en, utána 1/16 fent és alulIgenSárga3 szegecs, nagy teherbírású végCsúszikSAEIgen€30.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KESON PGT181012V Mérőszalag 5/8 hüvelyk x 12 láb narancssárga bemenet/láb
€10.77 /Mértékegység