Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 43C200KCS Socket Cap Screw, Standard, 7/16-14 Thread Size, 2 Inch Length, 50Pk | AE7CZZ 5WZH1

KERR LAKESIDE 43C200KCS aljzatsapka csavar, standard, 7/16-14 menetméret, 2 hüvelyk hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE7CZZ Modell: 43C200KCSKereszthivatkozás: 5WZH1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€111.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.11 / 16 "
Fejmagasság7 / 16 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt2"
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.7 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menetméret7 / 16-14
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.331
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 43C200KCS aljzatsapka csavar, standard, 7/16-14 menetméret, 2 hüvelyk hosszúság, 50 pk
€111.45 /csomag