Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 430541-PG Socket Cap Screw, Standard, 1/2-20 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 50Pk | AE6GPX 5RVJ8

KERR LAKESIDE 430541-PG aljzatsapka csavar, standard, 1/2-20 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE6GPX Modell: 430541-PGKereszthivatkozás: 5RVJ8
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
€111.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1.5 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.1 / 2 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 2-20
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6325
Hajó magassága (cm)9.21
Hajó hossza (cm)13.65
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 430541-PG aljzatsapka csavar, standard, 1/2-20 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 50 pk
€111.82 /csomag