Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 430346-PG Socket Cap Screw, Standard, 1-8 Thread Size, 2 Inch Length, 10Pk | AE6GNQ 5RVF9

KERR LAKESIDE 430346-PG aljzatsapka csavar, standard, 1-8 menetes méret, 2 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE6GNQ Modell: 430346-PGKereszthivatkozás: 5RVF9
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
€142.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1-8
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1.5 "
Fejmagasság1"
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt2"
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységHRC 37–45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.1"
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret1-8
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4965
Hajó magassága (cm)9.21
Hajó hossza (cm)13.65
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 430346-PG aljzatsapka csavar, standard, 1-8 menetes méret, 2 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€142.70 /csomag