Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 31C62KCS aljzatfejű csavar, 5/8 hüvelykes hosszúság, 5/16-18 menetméret, ötvözött acél, 100 PK | CG8WPK 40P216

KERR LAKESIDE 31C62KCS foglalatos fejű csavar, 5/8 hüvelykes hosszúság, 5/16-18 menetméret, ötvözött acél, 100 PK

Raktáron
Tétel: CG8WPK Modell: 31C62KCSKereszthivatkozás: 40P216
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
€50.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Osztály3A
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.469 "
Fejmagasság0.312 - 0.306 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz5 / 8 "
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Min. Menethossz5 / 8 ben
Rockwell KeménységRC 38–43
Standard ASME B18.3, ASTM A574
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5 / 8 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.954
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 31C62KCS foglalatos fejű csavar, 5/8 hüvelykes hosszúság, 5/16-18 menetméret, ötvözött acél, 100 PK
€50.66 /csomag