Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 31C200KFC Socket Cap Screw, Flat, 5/16-18 Thread Size, 2 Inch Length, 100Pk | AE4QVV 5MJV7

KERR LAKESIDE 31C200KFC aljzatsapka csavar, lapos, 5/16-18 menetméret, 2 hüvelyk hosszú, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE4QVV Modell: 31C200KFCKereszthivatkozás: 5MJV7

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€129.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt2"
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menetméret5 / 16-18
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7955
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 31C200KFC aljzatsapka csavar, lapos, 5/16-18 menetméret, 2 hüvelyk hosszú, 100 pk
€129.85 /csomag