Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 31C100KCS aljzatsapka csavar, szabványos 5/16-18 menetméret, 1 hüvelyk hossz, 100 pk | AG6QGC 40P219

KERR LAKESIDE 31C100KCS aljzatsapka csavar, szabványos 5/16-18 menetméret, 1 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AG6QGC Modell: 31C100KCSKereszthivatkozás: 40P219
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
€58.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1"
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret5 / 16-18
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.242
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318159000

Termék részletek:

    • Szellőztetett lyukméret (nem szellőző)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 31C100KCS aljzatsapka csavar, szabványos 5/16-18 menetméret, 1 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€58.36 /csomag