Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 25C125KCS aljzatsapka csavar, standard, 1/4-20 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hossz, 100 pk | AE4QPG 5MJC8

KERR LAKESIDE 25C125KCS aljzatsapka csavar, standard, 1/4-20 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE4QPG Modell: 25C125KCSKeresztszám: 5MJC8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€52.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1.25 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret1 / 4-20
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.846
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 25C125KCS aljzatsapka csavar, standard, 1/4-20 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€52.82 /csomag