Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 25C100KFC Socket Cap Screw, Flat, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Length, 100Pk | AE4QUV 5MJT4

KERR LAKESIDE 25C100KFC aljzatsapka csavar, lapos, 1/4-20 menetméret, 1 hüvelyk hosszú, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE4QUV Modell: 25C100KFCKereszthivatkozás: 5MJT4

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€53.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt1"
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret1 / 4-20
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 25C100KFC aljzatsapka csavar, lapos, 1/4-20 menetméret, 1 hüvelyk hosszú, 100 pk
€53.82 /csomag