Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN YKV-02 Digital Weighing Transmitter, 100 To 240V, USB Power Supply | CE8MJB

KERN AND SOHN YKV-02 digitális mérlegadó, 100–240 V, USB tápegység

Raktáron
Tétel: CE8MJB Modell: YKV-02

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€523.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdó
A tok szélessége100mm
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház mérete100 x 140 x 35 mm
Ház magassága35 mm
Ház hossza140 mm
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
TápegységUSB
Egységekg, kg, t

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.457
Hajó magassága (cm)7.2
Hajó hossza (cm)15
Hajószélesség (cm)21.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaÁr
KERN AND SOHN YKV-01 Digital Weighing Transmitter, USB Power Supply | CE8MJA YKV-01100 x 140 x 36 mm36 mm€433.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN YKV-02 digitális mérlegadó, 100–240 V, USB tápegység
€523.91 /Mértékegység