KERN AND SOHN UFB 1.5T0.5M raklap mérleg, 1500 kg Max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8MEU

KERN AND SOHN UFB 1.5T0.5M raklap mérleg, 1500 kg max. Súly, 500g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8MEU Modell: UFB 1.5T0.5M

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,046.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapmérleg
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.5Kg
Számjegy mérete52mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-1 kg
Max. Környezeti páratartalom95%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly10Kg
Platform mélysége90 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság500g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete1190 x 840 mm
A reprodukálhatóság0.5Kg
Megállapodás ideje2 sec.
EgységekKg
Mérési kapacitás1500kg
Mérleglap anyagaPorszórt acél
Mérlegplatform méretei1190 x 840 x 90 mm
A felületi mélység mérése840 mm
Súlyú felületi szélesség1190 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81
Hajó magassága (cm)30
Hajó hossza (cm)87.5
Hajószélesség (cm)140
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyÁr
KERN AND SOHN UFB 600K200M raklap mérleg, 600 kg max. Súly, 200g Olvashatóság | CE8MEV UFB 600K200M0.2Kg+/-0.4 kg4Kg€2,046.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN UFB 1.5T0.5M raklap mérleg, 1500 kg max. Súly, 500g Olvashatóság
€2,046.52 /Mértékegység