KERN AND SOHN UFB-A sorozatú Pallat mérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. Környezeti páratartalom: 95% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Platformmélység: 90 mm , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 1190 x 840 mm , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: Kg , Mérleglap anyaga: Porszórt acél , Mérlegpad méretei: 1190 x 840 x 90 mm , Mérési felület mélysége: 840 mm , Mérési felület szélessége: 1190 mm
StílusModellKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyÁr (ÁFA nélkül)
A
UFB 600K200M
0.2Kg+/-0.4 kg4Kg€2,046.52
B
UFB 1.5T0.5M
0.5Kg+/-1 kg10Kg€2,046.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?