KERN AND SOHN SXS 30K-2 ipari mérleg, 30 kg max. Súly, 2g Olvashatóság

Tétel: CJ7AFW Modell: SXS 30K-2
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari mérleg
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Számjegy mérete55mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/-0.006 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Platform mélysége89 mm
A platform magassága300 mm
Platform szélesség400 mm
TápegységBeépített tápegység
olvashatóság2g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete300 x 240 mm
A reprodukálhatóság0.0005Kg
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)500mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)5g
Egységekg, kg, lb, oz
Mérési kapacitás30kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei400 x 300 x 89 mm
A felületi mélység mérése240 mm
Súlyú felületi szélesség300 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSúlyú felületi szélességLinearitásPlatform mélységeolvashatóságTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérési kapacitásMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseÁr
KERN AND SOHN SXS 100K-2 ipari mérleg, 150 kg Max. Súly, 10g Olvashatóság | CJ7AFQ SXS 100K-2500 mm+/-0.03 kg123 mm10g500 x 400 mm150kg500 x 400 x 123 mm400 mm€2,421.99
ajánlatkérés
KERN AND SOHN SXS 100K-2L ipari mérleg, 150kg Max. Súly, 10g Olvashatóság | CJ7AFR SXS 100K-2L650 mm+/-0.03 kg133.5 mm10g650 x 500 mm150kg650 x 500 x 133.5 mm500mm€3,003.81
ajánlatkérés
KERN AND SOHN SXS 10K-3 ipari mérleg, 15 kg max. Súly, 1g Olvashatóság | CJ7AFT SXS 10K-3300 mm+/-0.003 kg86 mm1g300 x 240 mm15kg300 x 240 x 86 mm240 mm€2,259.62
ajánlatkérés
KERN AND SOHN SXS 10K-3L ipari mérleg, 15kg Max. Súly, 1g Olvashatóság | CJ7AFU SXS 10K-3L400mm+/-0.003 kg89 mm1g400 x 300 mm15kg400 x 300 x 89 mm300 mm€1,610.15
ajánlatkérés
KERN AND SOHN SXS 300K-2 ipari mérleg, 300 kg max. Súly, 20g Olvashatóság | CJ7AFV SXS 300K-2650 mm+/-0.06 kg133.5 mm20g650 x 500 mm300kg650 x 500 x 133.5 mm500mm-
ajánlatkérés
KERN AND SOHN SXS 30K-2L ipari mérleg, 30kg Max. Súly, 2g Olvashatóság | CJ7AFX SXS 30K-2L500 mm+/-0.006 kg123 mm2g500 x 400 mm30kg500 x 400 x 123 mm400 mm€2,435.52
ajánlatkérés
KERN AND SOHN SXS 60K-2 ipari mérleg, 60 kg max. Súly, 5g Olvashatóság | CJ7AFY SXS 60K-2300 mm+/-0.015 kg89 mm5g300 x 300 mm60kg400 x 300 x 89 mm300 mm-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN SXS 30K-2 ipari mérleg, 30 kg max. Súly, 2g Olvashatóság