Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S1036SO014N Slip On Frange Kovácsolt 1 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD8CAB 4HVR8

SMITH-COOPER S1036SO014N csúszó karima kovácsolt 1 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD8CAB Típus: S1036SO014NKereszthivatkozás: 4HVR8

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€194.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúsztatható karima
test anyagaKovácsolt 316 rozsdamentes acél
Osztály300
Kapcsolat típusaCsúsztassa be
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás300 psi
Lyukak száma4
Dia kívül.6.125 "
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5875
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307215000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S1034SO004N csúszó karima kovácsolt 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8BZM 4HVP4 S1034SO004NKovácsolt 304 rozsdamentes acél43.75 "1 / 2 "€88.90
SMITH-COOPER S1034SO010N csúsztatható perem kovácsolt 1 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8BZP 4HVP6 S1034SO010NKovácsolt 304 rozsdamentes acél44.875 "1"€102.14
SMITH-COOPER S1034SO012N csúsztatható perem kovácsolt 1 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8BZQ 4HVP7 S1034SO012NKovácsolt 304 rozsdamentes acél45.25 "1.25 "€151.33
SMITH-COOPER S1034SO014N Kovácsolt perem 1 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8BZR 4HVP8 S1034SO014NKovácsolt 304 rozsdamentes acél46.125 "1.5 "€159.97
SMITH-COOPER S1034SO020N csúsztatható perem kovácsolt 2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8BZT 4HVP9 S1034SO020NKovácsolt 304 rozsdamentes acél86.5 "2"€168.25
SMITH-COOPER S1034SO024N csúsztatható perem kovácsolt 2 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8BZU 4HVR1 S1034SO024NKovácsolt 304 rozsdamentes acél87.5 "2.5 "€296.80
SMITH-COOPER S1034SO030N csúsztatható perem kovácsolt 3 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8BZV 4HVR2 S1034SO030NKovácsolt 304 rozsdamentes acél88.25 "3"€320.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S1036SO014N csúszó karima kovácsolt 1 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€194.65 /Mértékegység