KERN AND SOHN PBJ 8200-1M precíziós mérleg, 8200g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8LTR

KERN AND SOHN PBJ 8200-1M precíziós mérleg, 8200g max. Súly, 0.1g Olvashatóság

Raktáron
Cikkszám: CE8LTR Modell: PBJ 8200-1M

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,094.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Kalibrációs osztályII
Kalibrációs érték1g
A tok szélessége210mm
Számjegy mérete14mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete210 x 330 x 78 mm
Ház magassága78 mm
Ház hossza330 mm
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/- 0.2 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.30 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
Minimális súly5g
Platform mélysége8 mm
A platform magassága195 mm
Platform szélesség180 mm
olvashatóság0.1g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete170 x 180 mm
A reprodukálhatóság0.1g
Megállapodás ideje1.2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)100mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)1g
Cső típusaTrinokuláris
Egységekct, g, kg
Mérési kapacitás8200g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei180 x 195 x 8 mm
A felületi mélység mérése180 mm
Súlyú felületi szélesség170 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.73
Hajó magassága (cm)26.5
Hajó hossza (cm)45.5
Hajószélesség (cm)37
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform mélységeKalibrációs osztályKalibrációs értékA platform magasságaPlatform szélességTéglalap alakú mérlegfelület méreteMegállapodás idejeA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)Ár
KERN AND SOHN PBJ 4200-2M precíziós mérleg, 4200g max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8LTN PBJ 4200-2M5 mmII0.1g--170 x 180 mm2.5 sec.10mg€3,110.70
KERN AND SOHN PBJ 6200-2M precíziós mérleg, 6200g max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8LTP PBJ 6200-2M5 mmI0.1g--170 x 180 mm2.5 sec.10mg€3,765.59
KERN AND SOHN PBJ 620-3M precíziós mérleg, 620g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8LTQ PBJ 620-3M5 mmI0.01g105 mm108 mm112 x 112 mm2.5 sec.1mg€3,356.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN PBJ 8200-1M precíziós mérleg, 8200g max. Súly, 0.1g Olvashatóság
€3,094.33 /Mértékegység