KERN AND SOHN OZM 544 sztereó zoom mikroszkóp, trinokuláris cső típusú, 0.7-4.5-szeres nagyítás | CE8LQM

KERN AND SOHN OZM 544 sztereó zoom mikroszkóp, trinokuláris cső típusú, 0.7-4.5-szeres nagyítás

Raktáron
Tétel: CE8LQM Típus: OZM 544

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,517.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTrinokuláris sztereó zoom mikroszkóp
Izzó technológiaLED
Átmérő23mm
Okulár átmérőjeHSWF 23 mm
LátómezőMagas szuperszéles mező
Bemeneti feszültség110 és 220 V között
Nagyobbítás0.7x - 4.5x
Optikai rendszerGreenough
TápegységBeépített tápegység
Cső típusaTrinokuláris
Teljesítmény3W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6
Hajó magassága (cm)33
Hajó hossza (cm)37
Hajószélesség (cm)38.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellIzzó technológiaÁtmérőÁtvitt fény megvilágításBemeneti feszültségTételOptikai rendszerTápegységÁr
KERN ÉS SOHN OZC 583 koaxiális, trinokuláris sztereo zoom-mikroszkóp | CE8LPH OZC 583----Sztereó zoom mikroszkóp--€2,267.05
ajánlatkérés
KERN AND SOHN OZG 493 sztereó zoom mikroszkóp, binokuláris cső típus, 0.7-3.6x nagyítás | CE8LPJ OZG 493Halogén20mm-220VBinokuláris sztereó zoom mikroszkópGreenoughBeépített tápegység€887.73
KERN AND SOHN OZL 445 sztereó zoom mikroszkóp, binokuláris cső típus, 0.75-3.6x nagyítás | CE8LPK 445 OZLLED20mm0.35W100 és 240V közöttBinokuláris sztereó zoom mikroszkópGreenoughPower Adapter€800.42
KERN AND SOHN OZL 451 sztereó zoom mikroszkóp, binokuláris cső típus, 0.75-5x nagyítás | CE8LPL 451 OZLHalogén23mm-220VBinokuláris sztereó zoom mikroszkópGreenoughBeépített tápegység€1,106.02
KERN AND SOHN OZL 456 sztereó zoom mikroszkóp, binokuláris cső típus, 0.75-5x nagyítás | CE8LPM 456 OZLLED23mm0.21W100 és 240V közöttBinokuláris sztereó zoom mikroszkópGreenoughPower Adapter€1,266.11
KERN AND SOHN OZM 542 sztereó zoom mikroszkóp, távcső típusú, 0.7-4.5-szeres nagyítás | CE8LQL 542 OZMLED23mm-110 és 220 V közöttBinokuláris sztereó zoom mikroszkópGreenoughBeépített tápegység€2,022.87
KERN AND SOHN OZO 551 sztereó zoom mikroszkóp, távcső | CE8LRU OZO 551----Sztereó zoom mikroszkóp--€1,070.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN OZM 544 sztereó zoom mikroszkóp, trinokuláris cső típusú, 0.7-4.5-szeres nagyítás
€2,517.67 /Mértékegység