KERN AND SOHN OZL 456 sztereó zoom mikroszkóp, binokuláris cső típus, 0.75-5x nagyítás | CE8LPM

KERN AND SOHN OZL 456 sztereó zoom mikroszkóp, binokuláris cső típusú, 0.75-5-szörös nagyítás

Raktáron
Tétel: CE8LPM Modell: OZL 456

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,266.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBinokuláris sztereó zoom mikroszkóp
Izzó technológiaLED
Mélység275mm
Átmérő23mm
Okulár átmérőjeHSWF 23 mm
LátómezőMagas szuperszéles mező
Magasság420mm
Megvilágítás Visszavert fény1W
Átvitt fény megvilágítás0.21W
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Nagyobbítás0.75x - 5x
Objektív zoom0.75x a 5x
Optikai rendszerGreenough
TápegységPower Adapter
Cső típusakétszemű
Szélesség320mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)34.5
Hajószélesség (cm)47
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellIzzó technológiaÁtmérőÁtvitt fény megvilágításBemeneti feszültségTételOptikai rendszerTápegységÁr
KERN ÉS SOHN OZC 583 koaxiális, trinokuláris sztereo zoom-mikroszkóp | CE8LPH OZC 583----Sztereó zoom mikroszkóp--€2,267.05
ajánlatkérés
KERN AND SOHN OZG 493 sztereó zoom mikroszkóp, binokuláris cső típus, 0.7-3.6x nagyítás | CE8LPJ OZG 493Halogén20mm-220VBinokuláris sztereó zoom mikroszkópGreenoughBeépített tápegység€887.73
KERN AND SOHN OZL 445 sztereó zoom mikroszkóp, binokuláris cső típus, 0.75-3.6x nagyítás | CE8LPK 445 OZLLED20mm0.35W100 és 240V közöttBinokuláris sztereó zoom mikroszkópGreenoughPower Adapter€800.42
KERN AND SOHN OZL 451 sztereó zoom mikroszkóp, binokuláris cső típus, 0.75-5x nagyítás | CE8LPL 451 OZLHalogén23mm-220VBinokuláris sztereó zoom mikroszkópGreenoughBeépített tápegység€1,106.02
KERN AND SOHN OZM 542 sztereó zoom mikroszkóp, távcső típusú, 0.7-4.5-szeres nagyítás | CE8LQL 542 OZMLED23mm-110 és 220 V közöttBinokuláris sztereó zoom mikroszkópGreenoughBeépített tápegység€2,022.87
KERN AND SOHN OZM 544 sztereó zoom mikroszkóp, trinokuláris cső típusú, 0.7-4.5-szeres nagyítás | CE8LQM 544 OZMLED23mm-110 és 220 V közöttTrinokuláris sztereó zoom mikroszkópGreenoughBeépített tápegység€2,517.67
KERN AND SOHN OZO 551 sztereó zoom mikroszkóp, távcső | CE8LRU OZO 551----Sztereó zoom mikroszkóp--€1,070.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN OZL 456 sztereó zoom mikroszkóp, binokuláris cső típusú, 0.75-5-szörös nagyítás
€1,266.11 /Mértékegység