KERN ÉS SOHN OKM 173 kohászati ​​mikroszkóp, trinokuláris tubus típus, 5x, 10x, 20x, 40x nagyítás | CE8LEH

KERN AND SOHN OKM 173 kohászati ​​mikroszkóp, trinokuláris cső típus, 5x, 10x, 20x, 40x nagyítás

Raktáron
Tétel: CE8LEH Modell: OKM 173

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,230.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikroszkóp
Átmérő18mm
LátómezőNagy széles mező
Megvilágítás Visszavert fény30W
Megvilágítás típusa Eső fényHalogén
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Nagyobbítás5x, 10x, 20x, 40x
Optikai rendszerVégtelenség
TápegységBeépített tápegység
Cső típusakétszemű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.5
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)40
Hajószélesség (cm)55.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMegvilágítás Visszavert fényÁr
KERN ÉS SOHN OKN 175 Kohászati ​​mikroszkóp, trinokuláris | CE8LEJ OKN 175--€2,267.05
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN OKN 177 Kohászati ​​mikroszkóp, trinokuláris | CE8LEK OKN 177--€2,267.05
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN OKO 176 Kohászati ​​mikroszkóp, trinokuláris | CE8LEL OKO 176--€2,267.05
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN OKO 178 Kohászati ​​mikroszkóp, trinokuláris cső típus, 5x, 10x, 20x, 50x nagyítás | CE8LEM OKO 17822mm-€4,875.26
KERN ÉS SOHN OLE 161 kohászati ​​mikroszkóp, fordított, monokuláris | CE8LEN OLE 161--€596.59
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN OLF 162 Kohászati ​​mikroszkóp, fordított, távcső | CE8LEP OLF 162--€596.59
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN OLM 171 kohászati ​​mikroszkóp, inverz, trinokuláris cső típus, 5x, 10x, 20x, 50x nagyítás | CE8LEQ OLM 17122mm50W€6,112.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN OKM 173 kohászati ​​mikroszkóp, trinokuláris cső típus, 5x, 10x, 20x, 40x nagyítás
€3,230.76 /Mértékegység