KERN ÉS SOHN OLM 171 kohászati ​​mikroszkóp, inverz, trinokuláris cső típus, 5x, 10x, 20x, 50x nagyítás | CE8LEQ

KERN AND SOHN OLM 171 kohászati ​​mikroszkóp, inverz, trinokuláris cső típus, 5x, 10x, 20x, 50x nagyítás

Raktáron
Tétel: CE8LEQ Modell: OLM 171

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,112.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikroszkóp
Mélység271mm
Átmérő22mm
LátómezőNagy széles mező
Magasság379mm
Megvilágítás Visszavert fény50W
Megvilágítás típusa Eső fényHalogén
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Nagyobbítás5x, 10x, 20x, 50x
Optikai rendszerVégtelenség
TápegységBeépített tápegység
Cső típusaTrinokuláris
Szélesség747mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17
Hajó magassága (cm)32.5
Hajó hossza (cm)59
Hajószélesség (cm)66
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMegvilágítás Visszavert fényÁr
KERN ÉS SOHN OKM 173 kohászati ​​mikroszkóp, trinokuláris tubus típus, 5x, 10x, 20x, 40x nagyítás | CE8LEH OKM 17318mm30W€3,230.76
KERN ÉS SOHN OKN 175 Kohászati ​​mikroszkóp, trinokuláris | CE8LEJ OKN 175--€2,267.05
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN OKN 177 Kohászati ​​mikroszkóp, trinokuláris | CE8LEK OKN 177--€2,267.05
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN OKO 176 Kohászati ​​mikroszkóp, trinokuláris | CE8LEL OKO 176--€2,267.05
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN OKO 178 Kohászati ​​mikroszkóp, trinokuláris cső típus, 5x, 10x, 20x, 50x nagyítás | CE8LEM OKO 17822mm-€4,875.26
KERN ÉS SOHN OLE 161 kohászati ​​mikroszkóp, fordított, monokuláris | CE8LEN OLE 161--€596.59
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN OLF 162 Kohászati ​​mikroszkóp, fordított, távcső | CE8LEP OLF 162--€596.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN OLM 171 kohászati ​​mikroszkóp, inverz, trinokuláris cső típus, 5x, 10x, 20x, 50x nagyítás
€6,112.25 /Mértékegység