KERN AND SOHN MWA 300K-1PM kerekesszékes platformmérleg, 300 kg Max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KPB

KERN AND SOHN MWA 300K-1PM kerekesszékes platformmérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KPB Modell: MWA 300K-1PM

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,459.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform skála
Akkumulátor6 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése20 óra.
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.1Kg
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-0.1 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
Minimális súly2Kg
Platform mélysége40 mm
A platform magassága945 mm
Platform szélesség995 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.1kg
Téglalap alakú mérlegfelület mérete880 x 840 mm
A reprodukálhatóság0.1Kg
EgységekKg
Mérési kapacitás300kg
Mérleglap anyagaFestett acél
Mérlegplatform méretei995 x 945 x 40 mm
A felületi mélység mérése840 mm
Súlyú felületi szélesség880 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90
Hajó magassága (cm)28.5
Hajó hossza (cm)110
Hajószélesség (cm)125.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KERN AND SOHN MWA 300K-1M kerekesszék platform mérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KPA MWA 300K-1M€2,401.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN MWA 300K-1PM kerekesszékes platformmérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság
€2,459.46 /Mértékegység