Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04100.043.0125 Hatlapfejű csavar 7/16-14X1-1/4 acél, 8. osztályú, sima, 25PK | AH8UWW 38ZW26

GRAINGER N04100.043.0125 Hatlapfejű csavar, 7/16-14X1-1/4, 8-as fokozatú, sima acél, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8UWW Modell: N04100.043.0125Kereszthivatkozás: 38ZW26
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
€24.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossz1.25 "
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7664
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04100.043.0125 Hatlapfejű csavar, 7/16-14X1-1/4, 8-as fokozatú, sima acél, 25PK
€24.28 /csomag