KERN AND SOHN MBC 15K2DM babamérleg, 6 és 15 kg max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8KLW

KERN AND SOHN MBC 15K2DM babamérleg, 6 és 15 kg max. Súly, 2 és 5 g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KLW Modell: MBC 15K2DM

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€596.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsecsemőmérleg
Akkumulátor6 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése20 óra.
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.002, 0.005 kg
A tok szélessége320mm
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház mérete320 x 410 x 70 mm
Ház magassága70mm
Ház hossza410 mm
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-0.002, 0.005Kg
AnyagMűanyag
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly0.04, 0.1 kg
Platform mélysége55 mm
A platform magassága280 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.002 / 0.005 kg
Téglalap alakú mérlegfelület mérete600 x 276 mm
A reprodukálhatóság0.002, 0.005 kg
Megállapodás ideje3 sec.
EgységekKg
Mérési kapacitás6 / 15 kg
Mérlegplatform méretei600 x 280 x 55 mm
A felületi mélység mérése276 mm
Súlyú felületi szélesség600 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.91
Hajó magassága (cm)17.7
Hajó hossza (cm)65.4
Hajószélesség (cm)48
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellA felületi mélység méréseKalibrációs értékHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaLinearitásMinimális súlyTéglalap alakú mérlegfelület méreteÁr
KERN AND SOHN MBC 20K10M babamérleg, 20 kg max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8KLY MBC 20K10M280 mm0.01Kg320 x 280 x 72 mm72 mm280 mm+/-0.01 kg0.2Kg600 x 280 mm€596.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN MBC 15K2DM babamérleg, 6 és 15 kg max. Súly, 2 és 5 g Olvashatóság
€596.68 /Mértékegység