KERN ÉS SOHN KIP 1500V20M Mérleghíd, 1500Kg Max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8KKC

KERN AND SOHN KIP 1500V20M mérleghíd, 1500 kg max. Súly, 500g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KKC Modell: KIP 1500V20M

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,635.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőhíd
Kalibrációs érték0.5Kg
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Linearitás+/-1.5 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális terhelés10000g
Minimális súly10Kg
Platform mélysége108 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság500g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete1200 x 1500 mm
A reprodukálhatóság0.5Kg
Megállapodás ideje2 sec.
Mérési kapacitás1500kg
Mérleglap anyagaPorszórt acél
Mérlegplatform méretei1200 x 1500 x 108 mm
A felületi mélység mérése1500 mm
Súlyú felületi szélesség1200 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.8654
Hajó magassága (cm)26.95
Hajó hossza (cm)154.72
Hajószélesség (cm)124.78
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
KERN ÉS SOHN KIP 1500V20EM Mérőhíd, 1500Kg Max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8KKB KIP 1500V20EM0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1200 x 1000 mm1200 x 1000 x 108 mm1000 mm1200 mm€2,112.01
KERN ÉS SOHN KIP 1500V20SM Mérleghíd, 1500Kg Max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8KKD KIP 1500V20SM0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm€1,948.28
KERN ÉS SOHN KIP 3000V20LM Mérleghíd, 3000Kg Max. Súly, 1000g Olvashatóság | CE8KKE KIP 3000V20LM1Kg+/-3 kg20Kg1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 mm1500 mm1500 mm€2,996.09
KERN ÉS SOHN KIP 3000V20M Mérleghíd, 3000Kg Max. Súly, 1000g Olvashatóság | CE8KKF KIP 3000V20M1Kg+/-3 kg20Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,635.91
KERN ÉS SOHN KIP 600V20M Mérleghíd, 600Kg Max. Súly, 200g Olvashatóság | CE8KKG KIP 600V20M0.2Kg+/-0.6 kg4Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,423.92
KERN ÉS SOHN KIP 600V20SM Mérleghíd, 600Kg Max. Súly, 200g Olvashatóság | CE8KKH KIP 600V20SM0.2Kg+/-0.6 kg4Kg1000 x 1000 mm-1000 mm1000 mm€1,814.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN KIP 1500V20M mérleghíd, 1500 kg max. Súly, 500g Olvashatóság
€2,635.91 /Mértékegység