Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN DAH8001B Ventillátoros burkolatfűtés 800W 115V | AG2RYU 32FL02

HOFFMAN DAH8001B ventilátoros kényszerházfűtés 800W 115V

Raktáron
Tétel: AG2RYU Típus: DAH8001BKereszthivatkozás: 32FL02
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
€1,680.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor kényszerített házfűtés
Magasság7.5 "
Hossz5.187 "
Szerelési méret4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W
Szerelő furatok OC7 "H x 3-1 / 2" W
Fázis1
Termosztát0 fok és 100 fok F között
Feszültség115
Watts800
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8516290090
Származási országUS

Termék részletek:

A Hoffman DAH8001B ventilátoros fűtőtest védi az ipari berendezéseket az alacsony hőmérséklettől és a páralecsapódástól azáltal, hogy fenntartja a ház stabil hőmérsékletét.

Jellemzők:

  • A Hoffman DAH8001B ventilátoros burkolatú fűtőelem kapocsléccel rendelkezik, amely tömör és sodrott vezetéket egyaránt fogad.
  • Golyóscsapágyas ventilátorral rendelkezik, amely biztosítja a levegő keringetését a munkaterületen.
  • Ez az egység alumínium házzal rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak, és szálcsiszolt felülete esztétikus megjelenést biztosít.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • cUL
  • NEM AZ ENYÉM
  • RoHS
  • REACH

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a hőmérséklet-szabályozási tartománya ennek a Hoffman-házfűtőnek?

A. 0-100 F.

K. A fűtőtestet magasan vagy alacsonyan kell elhelyezni?

V. A meleg levegő hajlamos a hideg levegő fölé emelkedni. Tehát helyezze ezt a fűtőtestet alacsonyabb szintre az optimalizált fűtés érdekében.

K. Hogyan szereljük fel ezt a fűtőtestet a falra?

V. A készülékhez négy önmetsző csavar tartozik a falra való egyszerű rögzítéshez.

K. Ez az egység bírja a nedvességet?

V. A Hoffman DAH8001B házfűtés IP54-es besorolású, és nedves körülmények között is használható.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzerelési méretFeszültségWattsSzélességÁr
HOFFMAN DAH8002B Ventillátoros házfűtés 800W 230V | AG2RYQ 32FK98 DAH8002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W2308004.25 "€1,695.11
HOFFMAN DAH2001A ventilátoros házfűtés 200W 115V | AG2RYR 32FK99 DAH2001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W1152004"€1,291.65
HOFFMAN DAH4001B Ventillátoros házfűtés 400W 115V | AG2RYT 32FL01 DAH4001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W1154004.25 "€1,483.68
HOFFMAN DAH2002A ventilátoros házfűtés 200W 230V | AG2TCB 32FK96 DAH2002A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W2302004"€1,313.84
HOFFMAN DAH4002B ventilátoros fűtőtest 400W 230V | AG2TCC 32FK97 DAH4002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W2304004.25 "€1,511.14
HOFFMAN DAH1001A ventilátoros házfűtés 100W 115V | AG2TCU 32FL34 DAH1001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W1151004"€1,094.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN DAH8001B ventilátoros kényszerházfűtés 800W 115V
€1,680.24 /Mértékegység