KERN AND SOHN KFU 1500V30M Platform, 1500Kg Max. Weighing, 500g Readability | CE8KJB

KERN AND SOHN KFU 1500V30M platform, 1500 kg max. Súly, 500g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KJB Modell: KFU 1500V30M

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,914.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelvény
Kalibrációs érték500g
BevonatSzilikon bevonattal
Minimális súly10Kg
Platform mélysége90 mm
A platform magassága1300 mm
Platform szélesség840 mm
olvashatóság500g
Mérési kapacitás1500kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei840 x 1300 x 90 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 84
Hajó magassága (cm)31
Hajó hossza (cm)85
Hajószélesség (cm)138
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs értékMinimális súlyÁr
KERN AND SOHN KFU 600V30M platform, 600 kg Max. Súly, 200g Olvashatóság | CJ6ZUT KFU 600V30M200g4Kg-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN KFU 1500V30M platform, 1500 kg max. Súly, 500g Olvashatóság
€2,914.24 /Mértékegység